Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84111F EMV-Filter, 250 V ac/dc, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7024000
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84111F0000B110
EAN/GTIN:
     5059043185743
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84111F
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 64mm
Tiefe = 60.6mm
Höhe = 26mm
Abmessungen = 64 x 60.6 x 26mm
Leckstrom = 0,369 mA
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

ENEC10, UL, cUL. Serie B84111F. Die Serie B84111F (1-phasig) bietet optimierten Leckstrom. Sie zeichnet sich außerdem durch eine kompakte Bauweise und einfache Installation aus. Sie wird in vielen Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel als Schaltnetzteile für Telekom-/Datensysteme. SIFI-F für normale Einfügedämpfung Anschlussklemmen, bis zu 20 A Flachstecker 6,3 x 0,8 mm M5-Gewindestifte für Filter von 25 A bis 36 A Polyurethan-Vergussmasse (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84111F
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
64mm
Tiefe:
60.6mm
Höhe:
26mm
Abmessungen:
64 x 60.6 x 26mm
Leckstrom:
0,369 mA
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 7024000, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84111F0000B110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 22,95*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 13,90*
€ 25,83*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,15*
€ 27,80*
€ 5,90*
ab € 15,38*
€ 31,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
209257
ab € 31,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.