Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 4.9152MHz Quarz, Oberflächenmontage, ±20ppm, 18pF, B. 4.7mm, H. 4.2mm, L. 11.5mm, HC-49-US SMD, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7031786
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-4.9152MHz-B2
EAN/GTIN:
     5059045168249
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 4.9152MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC-49-US SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.5mm
Breite = 4.7mm
Höhe = 4.2mm
Abmessungen = 11.5 x 4.7 x 4.2mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Reihenwiderstand = 180Ω
Betriebstemperatur min. = -20°C

ABLs
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
4.9152MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC-49-US SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.5mm
Breite:
4.7mm
Höhe:
4.2mm
Abmessungen:
11.5 x 4.7 x 4.2mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Reihenwiderstand:
180Ω
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7031786, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABLS49152MHzB2, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,73*
€ 5,6287
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1441088
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.