Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7039718
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     3842993431/2000
EAN/GTIN:
     5059040011946
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Gesamtstrecke Breite = 35mm
Gesamtstrecke Länge = 2000mm
Rollendurchmesser = 28mm
Rollenbreite = 24mm
Weitere Informationen:
Gesamtstrecke Breite:
35mm
Gesamtstrecke Länge:
2000mm
Rollendurchmesser:
28mm
Rollenbreite:
24mm
Weitere Suchbegriffe: bosch rexroth rollenbahn, rollenbahn, rollenbahnen 2m, 7039718, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Fördertechnik-Komponenten, Bosch Rexroth, 38429934312000, Engineering Materials & Industrial Hardware, Conveyor Components, Roller Track
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.