Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7166536
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     DW304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Serie = Dorwatcher
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Versorgungsspannung = 12V
Tiefe = 60 mm
Höhe = 125 mm
Breite = 175mm

DorWatcher Türalarm. DorWatcher ist ein Alarm, mit dem verhindert werden soll, dass Türen für einen längeren Zeitraum offen gelassen werden. Der Alarm wird aktiviert, wenn die Tür länger als 1 Minute geöffnet bleibt und veranlasst die Personen in der Nähe, die Tür zu schließen. Nach der Aktivierung wird der Alarm automatisch zurückgesetzt, sobald die Tür geschlossen wird. Robustes ABS-Kunststoffgehäuse Öffnungsschalter aktiviert, wenn die Abdeckung entfernt wird Klare Anweisungen auf dem Gerät Einstellbare Zeitverzögerung Batteriebetrieb Einfacher Einbau SMD-Kontakt mit 1 m vorverdrahtetem Kabel, Kabelschellen und Befestigungselementen
Weitere Informationen:
Serie:
Dorwatcher
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Versorgungsspannung:
12V
Tiefe:
60 mm
Höhe:
125 mm
Breite:
175mm
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Türalarm, hoyles alarmanlage, alarmanlage, 7166536, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Hoyles, DW304, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.