Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7174038
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     PT-104
EAN/GTIN:
     4016138682588
Suchbegriffe:
Datenlogger
PT100
PT1000
Temperaturlogger
Anzahl Eingangskanäle = 4
Messparameter = Widerstand, Temperatur, Spannung
Schnittstellentyp = Ethernet, USB
Stromschleifenmessung = Mehrzweck
Spannungsmessung max. = 2.5 V, 115mV
Temperaturmessung max. = +800 °C
Stromversorgung = USB
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±0,01 °C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Temperatur Messauflösung = 0.001°C

PT-104 Datenlogger mit hoher Genauigkeit. Der USB PT-104 ist ein 4-Kanal-Datenlogger zum Messen der Temperatur. Er bietet beste Auflösung (0,001 °C) und Genauigkeit (0,01 °C). Neben der Temperatur können auch Widerstand und Spannung gemessen werden. Misst Präzisionstemperaturen, Widerstand und Spannung Hohe Auflösung und Genauigkeit USB- und Ethernet-Schnittstelle Unterstützt PoE (Power over Ethernet) Zur Verwendung mit 2-, 3- und 4-Draht-PT100- und PT1000-Sensoren Abmessungen: 184 x 135 x 36 mm. Temperatur. Der USB PT-104 misst die Temperatur mithilfe von Platin-Widerstandsthermometern (PRTs). Beide üblichen Industriestandards (PT100 und PT1000) werden unterstützt. Die Einheit ist kompatibel mit 2-, 3- und 4-Drahtsensoren (4-Draht-PT100-Sensoren werden für genaue Messungen empfohlen). Eine Vielzahl von PT100-Sensoren sind zur Verwendung mit dem USB PT-104 verfügbar. Software. PicoLog-Datenprotokollierungssoftware ist im Lieferumfang des USB PT-104 enthalten. PicoLog erkennt automatisch, welcher Sensor verbunden ist, und zeigt Messwerte in den richtigen Einheiten an. Ein Softwareentwicklungskit (SDK) wird ebenfalls mitgeliefert. Das SDK enthält verschiedene Software-Treiber und Beispielcode, den Sie zum Schreiben Ihrer eigenen Software oder zur Verwendung Ihres USB PT-104-Datenloggers mit Drittsoftware verwenden können. Sensoren. Außerdem ist eine Serie von Sensoren der Klasse A (±0,15 bei 0 °) und tenth-DIN-Sensoren (±0,03 bei 0 °C) verfügbar. Bitte beachten Sie, dass sich die Serie und die Genauigkeiten der tec
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
4
Messparameter:
Widerstand, Temperatur, Spannung
Schnittstellentyp:
Ethernet, USB
Stromschleifenmessung:
Mehrzweck
Spannungsmessung max.:
2.5 V, 115mV
Temperaturmessung max.:
+800 °C
Stromversorgung:
USB
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±0,01 °C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Temperatur Messauflösung:
0.001°C
Weitere Suchbegriffe: pico technology pt100, pt100, 7174038, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Pico Technology, PT104, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 488,46*
€ 586,45*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,18*
€ 625,22*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 552,07*
€ 638,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,45*
€ 697,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,05*
€ 687,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,87*
€ 647,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,06*
€ 608,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,46*
€ 581,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology
PP660
ab € 8,25*
Zubehör
Pico Technology
SE017
ab € 63,16*
Zubehör
Pico Technology
SE011
ab € 33,54*
Zubehör
Pico Technology
SE012
ab € 66,83*
Zubehör
Pico Technology
SE015
ab € 66,46*
Zubehör
Multicomp
17028.207.SPU
ab € 7,11*
Zubehör
Pico Technology
MI106
ab € 7,55*
Zubehör
Pico Technology
SE019
ab € 41,21*
Zubehör
Pico Technology
SE041
ab € 96,70*
Zubehör
Pico Technology
SE014
ab € 63,58*
Zubehör
Pico Technology
SE016
ab € 66,90*
Zubehör
Pico Technology
SE018
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.