Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7190854
Hersteller:
     Hoyles
Herst.-Nr.:
     A600LKITB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Versorgungsspannung = 9V
Alarm Typ = Panik-Taster

1 X A600B Aidalarm mit Batteriebetrieb für Controller 1 x S1600-Schnur mit Bestätigungs-LED 1 x LAB35107 Zugschnur-Anleitungsschild mit Blindenschrift 1 x S1708A Aidalarm-Reset-Taste mit Bestätigungs-LED, Signalgeber und Blindenschrift 1 x S1778A Aidalarm-Türlicht und Signalgeber 6 x 1,5 V AA Alkali-Mangan-Batterien. Kit für behindertengerechte Toilette. Kit für behindertengerechte Toilette Dieses batteriebetriebene Kit erfüllt die Anforderungen an Notfallsignalsysteme für behinderte Menschen. Es ist vollständig konform mit BS8300 und dem Disability Discriminations Act (Gesetz gegen die Diskriminierung behinderter Menschen). Alles ist im Kit enthalten (außer Kabel und Befestigungen), um ein effektives, vollständig konformes, leicht zu installierendes und einfach zu benutzendes System bereitzustellen. Um einen Notruf zu generieren, ziehen Sie einfach an der Zugschnur. Wenn der Anruf generiert wird, wird eine akustische und visuelle Warnung sowohl im Toilettenbereich als auch beim Aidalarm-Controller ausgegeben, der bei Bedarf an einem anderen Ort als der Toilette, zum Beispiel in einem Empfangsbereich, positioniert werden kann. Der Notruf kann beim Controller durch Drücken der Taste in der Mitte der vier LEDs stummgeschaltet werden. Dies bedeutet, dass der Aidalarm alle 40 Sekunden einen Signalton ausgibt, als Hinweis darauf, dass er ignoriert wird. Die akustischen Signale im Toilettenbereich ertönen alle fünf Sekunden, um den Anrufer zu beruhigen. Das System kann nur am oder in der Nähe des Meldepunkts mithilfe der Reset-Taste zurückgesetzt werden. Das System ist vollständig batteriebetrieben und als solches vermeidet es Konflikte mit Teil P der Bauvorschriften. Der Controller wird von 6 AA-Alkali-Mangan-Batterien betrieben, die bei normalem Einsatz mehr als 12 Monate vorhalten sollten. Das System gibt bei entladener Batt
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Versorgungsspannung:
9V
Alarm Typ:
Panik-Taster
Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Piezotaster, hoyles alarmanlage, alarmanlage, 7190854, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Hoyles, A600LKITB, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,01*
€ 295,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,40*
€ 283,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,31*
€ 260,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,92*
€ 226,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.