Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7209342
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7209342
EAN/GTIN:
     5056112094470
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
Anschluss = BSP1/2 Buchse
Ausgangsdruck min. = 1.4bar
Ausgangsdruck max. = 4bar
Gehäusematerial = Stahl
Gender = Buchse
Verbindungsgröße = 1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP
Ausgangsdruckbereich = 1.4 → 4bar

RS PRO 15
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1/2 Buchse
Ausgangsdruck min.:
1.4bar
Ausgangsdruck max.:
4bar
Gehäusematerial:
Stahl
Gender:
Buchse
Verbindungsgröße:
1/2Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Ausgangsdruckbereich:
1.4 → 4bar
Weitere Suchbegriffe: Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, Pneumatik Druckmindererventil, Pneumatik Druckminderventil, Pneumatik-Druckreduzierventil, Wasser Druckminderventil, druckminderer 1/2", gas druckminderventil, 7209342, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, RS PRO, 445946, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Reducing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,80*
€ 1.248,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,48*
€ 1.226,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 965,66*
€ 1.149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 891,23*
€ 1.060,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,69*
€ 1.018,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.