Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7209361
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7209361
EAN/GTIN:
     5056112094494
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Gas Druckminderventil
Anschluss = BSP1 Buchse
Ausgangsdruck min. = 3.5bar
Ausgangsdruck max. = 8.6bar
Gehäusematerial = Stahl
Gender = Buchse
Verbindungsgröße = 1Zoll
Gewinde Fitting Typ = BSP
Ausgangsdruckbereich = 3.5 → 8.6bar
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1 Buchse
Ausgangsdruck min.:
3.5bar
Ausgangsdruck max.:
8.6bar
Gehäusematerial:
Stahl
Gender:
Buchse
Verbindungsgröße:
1Zoll
Gewinde Fitting Typ:
BSP
Ausgangsdruckbereich:
3.5 → 8.6bar
Weitere Suchbegriffe: Druckreduzierventil für Hydraulik, Hydraulik Druckminderventil, Hydraulik-Druckreduzierventil, Pneumatik Druckmindererventil, Pneumatik Druckminderventil, Pneumatik-Druckreduzierventil, Wasser Druckminderventil, druckminderer 1zoll, gas druckminderventil, 7209361, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, RS PRO, 443743, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pressure Reducing Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 961,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.166,11*
€ 1.387,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,84*
€ 1.370,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,48*
€ 1.285,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,20*
€ 1.184,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 961,67*
€ 1.144,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.