Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NYY-J Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 16 mm² /Ø 23mm 79 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp NYY-J Netzkabel, 5-adrig Schwarz x 16 mm² /Ø 23mm 79 A 50m, 1 kV, 600 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-7210734
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     15500833
EAN/GTIN:
     5059039221264
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Schaltleitung
Steuerkabel
Leiterquerschnitt = 16 mm²
Aderzahl = 5
Mantelfarbe = Schwarz
Länge = 50m
Nennstrom = 79 A
Mantelmaterial = PVC
Betriebsspannung = 1 kV, 600 V
Litzentyp = Fest
AWG = 5 AWG

Lapp-Netzkabel für feste Installation – NYY-J. Das NYY-J-Kabel von Lapp ist ein weit verbreitetes Strom- und Steuerkabel, das häufig in der privaten und gewerblichen Elektroinstallation zu finden ist. Das Kabel ist nicht nur für den Einsatz in festen Installationen ausgelegt, sondern auch für die direkte Vergrabung und die Vergrabung in Beton, sofern die Betriebstemperatur eingehalten wird.Das Kabel besteht aus einer Einzeladern aus reinem Kupfer mit PVC mit einer Füllmasse über der Aderendhülse. Der PVC-Mantel ist schwer entflammbar und robust, so dass das Kabel in trockenen, feuchten und nassen Innenräumen eingesetzt werden kann. Das NYY-J-Kabel ist auch sehr UV-beständig und kann daher im Außenbereich eingesetzt werden. Eigenschaften und Vorteile Leiter aus reinem Kupfer PVC-basierte Ummantelung Geeignet für den Einsatz im Freien Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Kabelführung oben, unten, bündig und in Nischen Betriebstemperatur bei der Installation: –5 °C bis +50 °C Betriebstemperatur bei fester Installation: –40 °C bis +70 °C Anwendungen Das NYY-J-Kabel kann sowohl im Freien als auch unter der Erde verlegt werden und stellt ein vielseitiges Netzkabel dar, das dort eingesetzt werden sollte, wo das Risiko einer mechanischen Beschädigung unwahrscheinlich ist. Als solches kann es in Mauerwerk und Beton verwendet werden, um nachzuweisen, dass der Beton nicht geschüttelt, gerüttelt oder komprimiert wird. Das NYY-J-Kabel von Lapp wird häufig eingesetzt in: Kraftwerken Verteilerkästen Teilnehmer-Netzwerke
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
16 mm²
Aderzahl:
5
Mantelfarbe:
Schwarz
Länge:
50m
Nennstrom:
79 A
Mantelmaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1 kV, 600 V
Litzentyp:
Fest
AWG:
5 AWG
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 7210734, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Lapp, 15500833, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.128,81*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 62,5762* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3.358,86*
€ 3.997,04
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 3.333,31*
€ 3.966,64
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 3.256,66*
€ 3.875,43
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 3.128,81*
€ 3.723,28
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111250+53119150
ab € 40,99*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260+53019260
ab € 82,37*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,75*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.