Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7255948
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     12719260
EAN/GTIN:
     5060641247030
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 10bar
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Serie = A-10
Versorgungsspannung = 8 → 30 V DC
Betriebstemperatur min. = 0°C

ECO-1 Druckmessumformer. Die Druckmessumformer-Serie ECO-TRONIC wird in allen Bereichen der industriellen Druckmesstechnik eingesetzt. Typische Anwendungen liegen im Maschinen- und Anlagenbau, der Automatisierungstechnik sowie in der Kälte- und Klimatechnik. Technologisch bedingt kommen für Speziell in der Hydraulik hat sich dieser Sensortyp bewährt.
Weitere Informationen:
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
10bar
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Serie:
A-10
Versorgungsspannung:
8 → 30 V DC
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Durchflußwächter, wika drucktransmitter 0...10 bar, durchflusswächter, druckaufnehmer wika, 7255948, Automation, Sensoren, Drucksensoren, WIKA, 12719260, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 96,43*
€ 122,59*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 129,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
3723794
ab € 27,83*
Zubehör
WIKA
12719049
ab € 106,45*
Zubehör
Novus
8817000200
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.