Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7377776
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTA2043-2015DPB103
EAN/GTIN:
     5060641260060
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Schiebe
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Leistung = 0.1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Stift
Schaftlänge = 15mm
Weglänge = 20mm
Betätigungselementtyp = Hebel%

Serie PTA – Flache Schiebepotenziometer. Flache Schiebepotenziometer der Serie PTA mit Metallgehäuse und langlebigem Kohlenstoffelement. Die Schiebepotenziometer der Serie PTA sind mit drei Weglängen und als ein- oder zweigängige Ausführungen erhältlich. Zu den Anwendungen der Serie PTA gehören Audio-/TV-Geräte, Autoradios, Verstärker/Mischpulte/Drumcomputer/Synthesizer, PCs/Monitore und Geräte. Optional mit Weglängen von 20, 45 oder 60 mm
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Schiebe
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Leistung:
0.1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Stift
Schaftlänge:
15mm
Weglänge:
20mm
Betätigungselementtyp:
Hebel%
Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, kohleschichtwiderstand 0,1w, 7377776, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTA20432015DPB103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,81*
€ 1,31*
2 Tage
803
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 2,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.