Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7406424
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SM7000
EAN/GTIN:
     5060641241236
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Magnetisch-induktiv
Durchflussrate min. = 0,2 l/min.
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Versorgungsspannung = 19 → 30 Vdc
Verbindungstyp = 3/4 BSP
Druck max. = 16bar
Material = PBT, Edelstahl
Mediumtemperatur min. = -20 °C
Mediumtemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Serie = SM°C

CE. Magnetisch-induktiver Volumendurchflussmesser. Die magnetisch-induktiven Volumendurchflusssensoren der Serie SM messen Flüssigkeiten. Sie erkennen die drei Prozesskategorien Volumendurchflussmenge, verbrauchte Menge und mittlere Temperatur. Verbrauchsspitzen, Leistungsaufnahme oder kumulierter Energieverbrauch können über programmierte Schalter- und Alarmgrenzwerteingaben gesteuert und angepasst werden – alles über einen Knopfdruck. Die Einheiten verfügen über zwei Schaltausgänge, die als Schließer oder Öffner programmiert werden können. Für die Ausgabe des gemessenen Werts kann auch ein Schaltausgang als skalierbarer Analogausgang programmiert werden. Für die Überwachung verbrauchter Mengen überträgt der andere Ausgang Zählimpulse an den Controller. Neben der Volumendurchflussüberwachung überwacht SM die Temperatur des Mediums. Es wird auf der Einheit angezeigt und für die Signalverarbeitung bereitgestellt. Der Sensor ist daher für die Überwachung von Kühlsystemen geeignet. Das robuste Gehäuse aus rostfreiem Stahl und eine hohe Schutzart bieten eine hohe Sicherheit selbst in rauen Umgebungen. Je nach der erkannten Volumenflussmenge werden Geräte mit verschiedenen Prozessanschlüssen angeboten. Eigenschaften und Vorteile. Mit Volumendurchflussmenge, Gesamtmenge und Temperaturanzeige. Hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Messdynamik. Für den Einsatz in leitfähigen Medien von 20 μS/cm. Mit Schaltausgang, Analogausgang und Impulsausgang. Deutlich sichtbare LED-Anzeige. Informationen zur Produktanwendung. Sie werden häufig in Kühlkreisläufen,
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Magnetisch-induktiv
Durchflussrate min.:
0,2 l/min.
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Versorgungsspannung:
19 → 30 Vdc
Verbindungstyp:
3/4 BSP
Druck max.:
16bar
Material:
PBT, Edelstahl
Mediumtemperatur min.:
-20 °C
Mediumtemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Serie:
SM°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Durchflußwächter, Strömungsanzeige, ifm electronic durchflußmengenmesser, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 4-50l/min, 7406424, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, ifm electronic, SM7000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 469,67*
€ 529,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 534,03*
€ 578,02*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 605,02*
€ 656,55*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 622,07*
€ 671,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 644,15*
€ 694,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,80*
€ 630,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,99*
€ 624,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,57*
€ 579,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,67*
€ 558,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,30*
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 16,68*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 15,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.