Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic SU Flüssigkeit Durchflussmesser 19 → 30 Vdc 0 l/min. → 50 l/min. Typ Ultrasonic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic SU Flüssigkeit Durchflussmesser 19 → 30 Vdc 0 l/min. → 50 l/min. Typ Ultrasonic
ifm electronic SU Flüssigkeit Durchflussmesser 19 → 30 Vdc 0 l/min. → 50 l/min. Typ Ultrasonic
Artikel-Nr.:
     108EL-7406436
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     SU7000
EAN/GTIN:
     5059040091603
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Ultrasonic
Durchflussrate min. = 0 l/min.
Durchflussrate max. = 50 l/min.
Versorgungsspannung = 19 → 30 Vdc
Verbindungstyp = 3/4 BSP
Druck max. = 16bar
Material = Aluminiumlegierung
Mediumtemperatur min. = -10 °C
Mediumtemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Serie = SU

Ifm electronicDer elektronische Ultraschall-Durchflussmesser der ifm electronic SU-Serie misst die Durchflussmenge von 0 l/min bis 50 l/min Das Durchflussmessgerät überwacht flüssige Medien wie Wasser, Glykollösungen oder Industrieöle. Es erkennt die 3 Prozesskategorien, nämlich Volumendurchflussmenge, verbrauchte Menge und mittlere Temperatur. Der Benutzer kann auf Knopfdruck auf den Peak-, den aktuellen oder den kumulierten Verbrauch zugreifen und diesen über programmierte Schalter- und Alarmpegeleinstellungen anpassen. Hinweis: Gewindeadapter (oder Steckadapter) sind nicht im Lieferumfang des Volumendurchflusssensors enthalten Geeignete Steckverbinder können bezogen werden (je nach gewünschtem Typ), z. B. ein G3/4-Stecker auf G3/4-Buchsenadapter (RS-Best.-Nr.) 807-766) oder ähnlich Einschlüsse: 2 Verpackungsscheiben.Eigenschaften und VorteileAnschlussart: 3/4 BSP Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 60 °C. Der erforderliche Versorgungsspannungsbereich beträgt 19 V dc bis 30 V dc Hohe Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Messdynamik Gut sichtbare LED-Anzeige Er verfügt über Volumendurchflussmenge, Gesamtmenge und Temperaturanzeige Der Prozessanschluss ist eine G3/4-Flachdichtung Die Einheiten verfügen über 2 Schaltausgänge, die als Schließer oder Öffner programmiert werden können Für die Überwachung verbrauchter Mengen überträgt der andere Ausgang Zählimpulse an den Controller Das robuste Edelstahlgehäuse und die hohe Schutzart sorgen für hohe Sicherheit auch in rauen Umgebungen Abhängig von der zu erkennenden Volumendurchflussmenge werden Geräte mit verschiedenen Prozessanschlüssen angebotenZertifizierungenCE-zertifiziert UL-Zulassung EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 DIN IEC 68-2-27 DIN IEC 68-2-6
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Ultrasonic
Durchflussrate min.:
0 l/min.
Durchflussrate max.:
50 l/min.
Versorgungsspannung:
19 → 30 Vdc
Verbindungstyp:
3/4 BSP
Druck max.:
16bar
Material:
Aluminiumlegierung
Mediumtemperatur min.:
-10 °C
Mediumtemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Serie:
SU
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, ifm electronic durchflußmengenmesser, durchflussmengenmesser, durchflussmesser 4-50l/min, 7406436, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, ifm electronic, SU7000, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 694,49*
€ 753,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,52*
€ 753,74*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 690,21*
€ 753,76*
Frei Haus
ab € 700,78*
€ 760,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 835,82*
€ 934,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,47*
€ 1.112,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,88*
€ 1.107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,05*
€ 1.080,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,57*
€ 1.020,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,82*
€ 994,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVT002
ab € 17,48*
Zubehör
ifm electronic
EVT005
ab € 17,51*
Zubehör
ifm electronic
EVC001
ab € 10,89*
Zubehör
ifm electronic
EVT007
ab € 16,62*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.