Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EB(A), THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 10V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7472023
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEB1A101S
EAN/GTIN:
     5059039686988
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2mm
Leckstrom = 10 μA

Serie EB(A). Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie EB, Typ A, bieten eine Lösung mit hoher Dauerhaltbarkeit. Diese radialen Kondensatoren haben eine lange Lebensdauer mit einer Dauerhaltbarkeit von 5000 bis 10000 Stunden. Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Leckgleichstrom: I≤ 0,01 CV oder 3 (μA) nach 2 Minuten Anwendung von Nennspannung bei +20 °C (je nachdem, welcher Wert größer ist) Radialer Anschluss. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie EB, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2mm
Leckstrom:
10 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, 7472023, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEB1A101S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,265*
5
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,395*
1 Tag
587
1
€ 14,99*
ab € 0,0879*
€ 0,5111*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,265*
€ 0,315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,239*
€ 0,284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,214*
€ 0,255
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,131*
€ 0,156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.