| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7688723 Herst.-Nr.: SILPSI EAN/GTIN: 3660740002831 |
| |
|
| | |
| Scheibenfarbe = Klar UV Schutz = Ja Typ = Schutzbrille beschlagfrei = Ja Kratzresistent = Ja Bifokal = Nein Schweißsicher gemäß EN175 = Nein EN 166 Schutzbrille = F, T Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein Rahmenmarkierung EN166 = F, T Serie = SILIUM Belüftet = Ja
Bolle SILIUM Purity Safety Glasses. From Bolle, these SILIUM safety glasses offer a cutting edge design in eye protection that is both robust and subtle. The SILIUM Purity model consists of a sturdy metal frame, with clear lenses that are coated with anti-scratch and anti-fog technology. The glasses also feature an anti-static coating. Fitted with non-slip TIPGRIP temples and an adjustable bridge, these lightweight Bolle safety glasses ensure a comfortable fit that is ideal for continuous work. Also, the sleek curved design provides an integrated side shield, providing reliable eye protection and all-round vision. Bolle SILIUM safety glasses are an ideal solution for protection against low energy impact. Features ; Benefits:. Anti-static Anti-fog lenses Anti-scratch lenses Flexible TIPGRIP temples for reliable fit Adjustable bridge for reliable fit Ultra lightweight Weitere Informationen: | | Scheibenfarbe: | Klar | UV Schutz: | Ja | Typ: | Schutzbrille | beschlagfrei: | Ja | Kratzresistent: | Ja | Bifokal: | Nein | Schweißsicher gemäß EN175: | Nein | EN 166 Schutzbrille: | F, T | Lasersicher gemäß EN207/208: | Nein | Rahmenmarkierung EN166: | F, T | Serie: | SILIUM | Belüftet: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille bolle klar, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 7688723, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, SILPSI, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 4,01* | € 5,34* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,10* | € 5,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 6,15* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,14* | € 6,39* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,123* | € 11,371* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,71* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|