Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady BMP51 Etikettendrucker bis 38mm Etiketten 300dpi tragbar mit Tastatur mit QWERTY Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7753219
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BMP51-EU
EAN/GTIN:
     0754473147099
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Modell = BMP51
Maximale Etikettenbreite = 38mm
Druckerzeilen = 25
Tastatur = Ja
Stecker Typ = Typ E - Französisch
Layout der Tastatur = QWERTY
Auflösung = 300dpi
Drahtlos = Ja
Anschluss = Bluetooth, Ethernet (optional), USB, WLAN
Breite = 155mm

Koffer, Li-Ion Akku, USB-Kabel, Netzadapter mit Netzkabel, Produkt-CD, Brady-Druckertreiber-CD, Schnellstartübersicht Bluetooth-Netzwerkkarte und MC-1500-595-WT-BK (schwarz auf weißem Vinyl, 38,10 mm x 7,62 m. BMP51 QWERTY-Etikettendrucker. Der BMP51 Labelmaker ist ein kompakter, vielseitiger tragbarer Drucker mit integrierter Bluetooth®-Technologie für drahtloses Drucken Wenn Sie auf der Stelle klare, langlebige Etiketten benötigen, dann brauchen Sie den BMP™51 Label Maker von Brady. Er bietet gestochen scharfe Ausdrucke, einfache Formatierung, bequeme Etikettengrößen und die für elektrische und Datenkommunikationsinstallationen erforderliche Mobilität, Laborkennzeichnung, Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung. Mit integrierter Bluetooth-Technologie. Akkuoptionen für Tragbarkeit Drahtlose Übertragung. Integrierte Bluetooth®-Technologie Robuste Software Bedruckt bis zu 38,10 mm breite Etiketten Magnet. Mit dem Magneten hat Ihr Drucker einen sicheren Halt Gerätefrontklappen, Metall-Leitern und anderen Metalloberflächen. Barcode – Code 39 und 128, andere über Software Drucktechnologie – Thermodrucker Druckauflösung – 300 dpi Voll ausgestattete QWERTY-Tastatur Integrierte Symbole – 450 Transportkoffer Interne Speicherkapazität – 48 MB, bis zu 25 Etiketten Verbindungsoptionen – USB, Bluetooth und optional Ethernet, Wi-Fi Durchgehende und vorgestanzte Etiketten Mehr als 190 Lagerartikel: durchgehende Bänder und vorgestanzte Etiketten. Wechseln Sie das Zubehör binnen Sekunden. Problemlose Einsteckpatronen beinhalten sowohl das Etikettenmaterial als auch das Farbband! Automatische Etikettenformatierung. Die Patronen sind mit der Smart Cell-Technologie ausgestattet, die dem Drucker mitteilt, wie das Etikett formatiert werden soll. Sie setzen eine Patrone ein, und der Drucker kalibriert den Rest. Schneller Druck. Druckt 25,40 mm/s – das bedeutet kein Warten mehr auf den Etikettendruck. Strapazierfähige integrierte Schneidevorrichtung. Das ist ein selbstreinigender Schneider, der mit Leichtigkeit jedes Material durchtrennt und das Etikett sogar noch festhält, bis Sie es benötigen. Sprachen Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch. Anwendungsbereich Draht- und Kabelmarkierung; Kennzeichnung von Patchfeldern; Markierung von Bedientafeln und Komponenten; Markierung von Anschlussklemmen; Sprach- und Datenkommunikation; Markierung elektrischer Bauteile; allgemeine und industrielle Markierung; Laborkennzeichnung. Selbstlaminierende Draht- und Kabelmarkierungen Markierungen für Anschlussklemmenblöcke Kabelmarkierungshülsen PermaSleeve® Etiketten für Bedientafeln und elektrische Schalttafeln Kabelkennzeichnungen Etiketten für Blenden und Auslasse Etiketten für raue Oberflächen Manipulationssichere Etiketten Etiketten für Typenschilder Anlagen- und Sicherheitsetiketten für Innen- und Außenbereiche. Erstellen, bearbeiten und drucken Sie Etiketten mit Ihrem Android-Telefon. Einführung in „Brady Mobile – die erste Brady-App für Etikettenbeschriftung bei der Arbeit. Laden Sie einfach die App Brady Mobile auf Ihr Android-Smartphone, um sofort mit dem Etikettendruck zu beginnen. Es ist nicht notwendig, einen Laptop oder ein anderes Gerät mitzuführen.
Weitere Informationen:
Modell:
BMP51
Maximale Etikettenbreite:
38mm
Druckerzeilen:
25
Tastatur:
Ja
Stecker Typ:
Typ E - Französisch
Layout der Tastatur:
QWERTY
Auflösung:
300dpi
Drahtlos:
Ja
Anschluss:
Bluetooth, Ethernet (optional), USB, WLAN
Breite:
155mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 503,52*
€ 574,78*
Frei Haus
ab € 501,45*
€ 574,79*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 515,23*
€ 586,65*
Lager 108
Frei Haus
ab € 513,35*
€ 601,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,50*
€ 715,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,21*
€ 685,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,47*
€ 661,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,81*
€ 628,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,35*
€ 610,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 513,35* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brady
M-125-1-342
ab € 48,97*
Zubehör
Brady
MC-1000-584
ab € 49,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.