Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech , 600mm x 600mm x 3mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech , 600mm x 600mm x 3mm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-7781692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7781692
EAN/GTIN:
     5056112144663
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 600mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 600mm
Stärke = 3mm
Dichte = 3.5kg/m²
Härte = 3 H
Farbe = Schwarz
Wärmeleitfähigkeit = 0.95W/mK

Schwarzes Aluminiumblech von RS Pro, 600 mm lang, 3,5 kg/m2, 600 mm x 3 mm, geeignet für Verkleidungen, Fascia Panels, gefaltete Teile, ZeichenfächerDie mehrgängigen schwarzen Aluminium-Verbundplatten von RS PRO können für alles von Frontplatten bis zu Tray Schildern verwendet werden. Diese massiven Platten haben keine selbstklebende Rückseite und sind etwa ein Drittel des Gewichts von Weichstahl. Sie lassen sich leicht durchbohren und schneiden oder biegen. Die 600 mm x 3 mm Metallbleche bestehen aus einer Polyester-Verbundfüllung, die zwischen zwei Aluminiumhäuten liegt. Sie sind mit einer glatten Oberflächenbeschichtung versehen, die ihnen ein poliertes Aussehen verleiht. Das verschleißfeste und vielseitige Aluminium hat eine gute Formstabilität und ist beständig gegen Stöße, Wetter und Korrosion. Mit einer Dichte von 3,5 kg/m2 und einer Härte von 3 H können diese robusten schwarzen Aluminiumbleche in den meisten Bau-, Installations- und Designprojekten verwendet werden. Wie alle Produkte der RS Pro Serie wurden sie von Ingenieuren auf Qualität und Konsistenz geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Vierkant, massives schwarzes Aluminiumblech mit einer Füllung aus Polyester-Verbundwerkstoff • Länge: 600 mm • Breite: 600 mm • Dicke: 3 mm • Wärmeleitfähigkeit von 0,95 W/mK • Dichte von 3,5 kg/m2 • Härte von 3 H • Zugfestigkeit von >/125 N/mm² • Wärmeleitfähigkeit von 0,95 W/mK • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, we
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
600mm
Stärke:
3mm
Dichte:
3.5kg/m²
Härte:
3 H
Farbe:
Schwarz
Wärmeleitfähigkeit:
0.95W/mK
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, alu bleche 3mm, alu tafel, alublech 60x40, 7781692, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 79614F, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,39*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,30*
Zubehör
Mapa
529176
ab € 88,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.