Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech , 600mm x 600mm x 3mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Alublech , 600mm x 600mm x 3mm, Rot
Artikel-Nr.:
     108EL-7781706
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7781706
EAN/GTIN:
     5056112144700
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 600mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 600mm
Stärke = 3mm
Dichte = 3.5kg/m²
Härte = 3 H
Farbe = Rot
Haftrücken = Nein
Weitere Informationen:
Länge:
600mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
600mm
Stärke:
3mm
Dichte:
3.5kg/m²
Härte:
3 H
Farbe:
Rot
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, alu bleche 3mm, alu tafel, alublech 60x40, 7781706, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 148353, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,47*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 725,34*
Zubehör
Mapa
529176
ab € 88,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.