Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PELTOR X3A Schwarz, Rot Kopfbügel Gehörschutz, 33dB, 245g, , CE, EN 352-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M PELTOR X3A Schwarz, Rot Kopfbügel Gehörschutz, 33dB, 245g, , CE, EN 352-1
3M PELTOR X3A Schwarz, Rot Kopfbügel Gehörschutz, 33dB, 245g, , CE, EN 352-1
3M PELTOR X3A Schwarz, Rot Kopfbügel Gehörschutz, 33dB, 245g, , CE, EN 352-1
Artikel-Nr.:
     108EL-7785225
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X3A-RD
EAN/GTIN:
     5059045764366
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Befestigungstyp = Kopfbügel
Serie = X3A
Störabstand SNR = 33dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 245g
Farbe = Schwarz, Rot
EN-Normen = EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Erfüllte Normen = CE, EN 352-1

DIE NEUEN GEHÖRSCHUTZ-HEADSETS PROTAC 3 von 3M PELTOR SIND ERHÄLTLICH. SIEHE BESTELLNUMMERN 123-8886, 123-8887, 123-8888, 123-8889 Ersatzhygienekit, Best.-Nr. ; 778-5244 778-5244. 3M™ Peltor™ X3 Gehörschützer, 33 dB. Die 3M™ Peltor™ X3-Gehörschützer bieten die perfekte Mischung aus Peltor™ Standards durch ein attraktives, unkompliziertes Design. Die Peltor™ X3-Gehörschützer kombinieren Komfort und Tragbarkeit mit Funktionalität für mehr Effizienz am Arbeitsplatz. Die weichen, breiten Polster bestehen aus einem innovativen Schaumstoff, der über eine hohe Energieaufnahme verfügt und hilft, den Druck um die Ohren herum zu reduzieren und den Komfort zu verbessern. Hochleistung. Diese leistungsstarken Gehörschützer verfügen über einen SNR (Single Number Rating) von 33 Dezibel (dB) und bieten einen außergewöhnlichen Wert bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in extremen Lärmumgebungen. Diese Werte werden erreicht, wenn sie richtig ausgewählt und getragen werden, um die Belastung durch gefährliche Lärmpegel zu reduzieren. Gleichzeitig sind die X3-Gehörschützer besonders robust und feuchtigkeitsbeständig. Der großzügige Raum im Kapselinneren sorgt für eine Minimierung der Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung. Robuste Bauart. Der X3-Gehörschützer sind robust gebaut, um dem täglichen Gebrauch in rauer Umgebung standzuhalten. Ein Stirnband mit roten Kapseln im schlanken Doppelbügel-Design garantiert einen sicheren Sitz und einen außergewöhnlich hohen Komfort. Der Peltor™ X3-Stirnband-Gehörschutz hat eine schmale Kapselkonstruktion und elektrisch isolierte Stirnbanddrähte. Eigenschaften und Vorteile. Protector für hohe Leistung zum Schutz vor hohen Geräuschpegeln bei gleichzeitig schlankem, flachem, ästhetisch ansprechendem Design. Innovativer Dichtring bietet ausgezeichneten akustischen Schutz, insbesondere gegen Geräusche, die von niedrigen Frequenzen dominiert werden. Schlank und leicht im Vergleich zu anderen hochdämpfenden Ohrenschützern. Elektrisch isoliertes Drahtband. Zweifach-Stirnband-Design hilft, Wärmeanhäufung mit gutem zu reduzieren Passform und Balance. Typische Anwendungen:. Kraftwerken. Bergbauarbeiten. Flughäfen. Maschinenräume. Druck. Zementherstellung. Industriebetrieb. Häufig gestellte Fragen. Sind Gehörschützer so effektiv wie Gehörschutzstöpsel? Für den Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel können Gehörschutzstöpsel eine vollständige Geräuschreduzierung bieten. Gehörschützer haben jedoch Vorteile, da sie nicht in das Ohr passen müssen und daher bequemer, wirtschaftlicher und hygienischer sein können. Warum ist Gehörschutz erforderlich? Gehörschutz dient zum Schutz des Benutzers vor extremen Geräuschpegeln. Die Polsterung des Polsters besteht aus einer Art Akustikschaum, der die Wellen absorbiert, um zu verhindern, dass sie das Trommelfell erreichen. Einige alltägliche Aufgaben können Ihr Gehör schädigen und katastrophale Auswirkungen haben. Daher ist es wichtig, sich bei Aufgaben/Aktivitäten wie z. B. dem Rasenmähen zu schützen. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und ein Hauptstütze für PSA in Industriequalität. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter in einer Vielzahl von anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bietet 3M eine Lösung für Ihre Anforderungen. RS Components kombiniert seinen bekannten Kundenservice mit einer fantastischen Auswahl von 3M-Arbeitsplatzsicherheitsprodukten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kopfbügel
Serie:
X3A
Störabstand SNR:
33dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
245g
Farbe:
Schwarz, Rot
EN-Normen:
EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Erfüllte Normen:
CE, EN 352-1
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 7785225, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, X3ARD, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HYX3
ab € 6,21*
Zubehör
3M
SF201AF
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.