Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7785238
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X5P3E-SV
EAN/GTIN:
     5059045460503
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
Befestigungstyp = Helmmontage
Serie = X5P3
Störabstand SNR = 36dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 353g
Farbe = Schwarz
EN-Normen = EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung = Nein
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Faltbar = Nein

DIE NEUEN GEHÖRSCHUTZ-HEADSETS PROTAC 3 von 3M PELTOR SIND ERHÄLTLICH. SIEHE BESTELLNUMMERN 123-8886, 123-8887, 123-8888, 123-8889 Ersatzhygienekit, Best.-Nr. ; 778-5256 778-5256. 3M™ Peltor™ Gehörschützer, 36 dB, Schwarz, am Helm montiert, X5P3. Die Gehörschützer 3M™ Peltor™ X5 sind für den Einsatz in extrem rauen und lauten Umgebungen konzipiert, die oft doppelten Schutz erfordern. Diese Schutze erfüllen die Anforderungen einer Vielzahl von industriellen Anwendungen und bieten ein hohes Dämpfungsniveau, insbesondere bei tiefen Frequenzen. Die Peltor™ X5-Gehörschützer kombinieren Komfort und Tragbarkeit mit Funktionalität für mehr Effizienz am Arbeitsplatz. Hochleistung. Diese leistungsstarken Gehörschützer verfügen über einen SNR (Single Number Rating) von 36 Dezibel (dB) und bieten einen außergewöhnlichen Wert bei der Aufrechterhaltung der Sicherheit in extremen Lärmumgebungen. Robuste Bauart. Der X5-Gehörschutz ist robust gebaut, um dem täglichen Gebrauch in rauer Umgebung standzuhalten. Die weichen, großen Cups sind relativ leicht um die Ohren und bieten ein hervorragendes Gleichgewicht und optimalen Tragekomfort. Der Peltor™ X5-Stirnband-Gehörschutz hat eine schmale Kapselkonstruktion und die Helmmontageversion passt direkt auf viele Sicherheitshelme. Eigenschaften und Vorteile. • Protector für hochleistungsfähiges Gehör, der Schutz vor extrem hohen Geräuschpegeln bietet, z. B. Flughäfen, Steinbrüchen oder Papierfabriken. • Unerreichte Dämpfung ohne doppelten Schutz. • Zweifach-Stirnband-Design hilft, Wärmeanhäufung mit gutem zu reduzieren Passform und Balance. • Elektrisch isoliertes Drahtband. • Einfach zu ersetzende Polster und Eins
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Helmmontage
Serie:
X5P3
Störabstand SNR:
36dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
353g
Farbe:
Schwarz
EN-Normen:
EN 352:2020
Mikro mit Rauschunterdrückung:
Nein
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, 7785238, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M PELTOR, X5P3ESV, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
HYX5
ab € 8,63*
Zubehör
3M
G3000C VI
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.