Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Temperaturmessstreifen 132°C / 182°C 10 Messbereiche 10 Stk. Vertikal, L. 51mm, B. 18mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Temperaturmessstreifen 132°C / 182°C 10 Messbereiche 10 Stk. Vertikal, L. 51mm, B. 18mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7799776
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7799776
EAN/GTIN:
     5056112146209
Suchbegriffe:
Messstreifen
Messstreifen Temperatur
Temperatur Aufkleber
Temperatur-Messetikett
Temperaturempfindlichkeit min. = 132°C
Temperaturempfindlichkeit max. = 182°C
Anzahl der Temperaturebenen = 10
Aufkleber pro Artikel = 10
Ausrichtung = Vertikal
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 51mm
Aufkleber-Breite = 18mm

Nicht umkehrbare Temperatur-Teststreifen von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von nicht umkehrbaren Temperatur-Teststreifen. Diese Serie von leicht ablesbaren Temperaturetiketten ist selbstklebend und bietet die aktuelle Temperatur mit einer Genauigkeit von +/- 1 °C. Diese Temperatur-Teststreifen zeichnen dauerhaft die höchste abgeklammerte Temperatur auf, die durch das Etikett erreicht wird. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese Temperaturanzeigen können auf die meisten Metalle und Kunststoffe angewendet werden. ;/li> ;li>( ; 7799779 7799779 ) liest Temperaturen zwischen 40 °C und 71 °C. ( ; 7799772 7799772 ) liest Temperaturen zwischen 77 °C und 127 °C. ( ; 7799776 7799776 ) liest Temperaturen zwischen 132 °C und 182 °C. ( ; 7799785 7799785 ) liest Temperaturen zwischen 188 °C und 249 °C. ;/li> ;li>Größe: 51 mm x 18 mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Temperaturetiketten haben eine Reihe von Anwendungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Fertigung ;/li> ;li>Forschung und Entwicklung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Temperaturempfindlichkeit min.:
132°C
Temperaturempfindlichkeit max.:
182°C
Anzahl der Temperaturebenen:
10
Aufkleber pro Artikel:
10
Ausrichtung:
Vertikal
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
51mm
Aufkleber-Breite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessstreifen, temperatur messstreifen, messstreifen temperatur, messstreifen rs pro, 7799776, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, RS PRO, 10SRSCRNGC01PK, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 5,95*
ab € 13,84*
€ 22,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,29*
€ 25,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,95*
€ 30,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,97*
€ 29,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,37*
€ 24,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,29*
€ 19,39
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 36,75*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 36,83*
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 36,70*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 36,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.