Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 200mm x 310mm x 210mm mit Tragriemen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 200mm x 310mm x 210mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 200mm x 310mm x 210mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 200mm x 310mm x 210mm mit Tragriemen
RS PRO Polyester Werkzeugtasche mit Reißverschluss, 200mm x 310mm x 210mm mit Tragriemen
Artikel-Nr.:
     108EL-7887205
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7887205
EAN/GTIN:
     5056112154488
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
rs pro polyester werkzeugtasche
rs pro werkzeugmappe
Tasche/Koffer Typ = Werkzeugtasche
Material/Stoff = Polyester
Länge = 310mm
Breite = 200mm
Höhe = 210mm
Tragriemen = Ja
Schlosstyp = Reißverschluss

RS PRO 12-Zoll-Werkzeugtasche mit festem Boden und Reißverschluss Entwickelt für den sicheren Transport von empfindlichen elektronischen Geräten, Werkzeugen und Komponenten, ist diese robuste Werkzeugtasche von RS Pro komfortabel und praktisch zugleich. Neben einem ergonomischen Tragegriff aus Gummi ist ein gepolsterter, verstellbarer Schultergurt enthalten, der das Tragen erleichtert. Auf die handliche, robuste und vielseitige Werkzeugaufbewahrungslösung von RS PRO können Sie sich verlassen. Schutz Die Tasche wird aus gepolstertem, reißfestem Polyester mit einem haltbaren, geschweißten, wasserdichten Kunststoffboden hergestellt. Somit wird sichergestellt, dass der Inhalt ausreichend vor Witterungseinflüssen und ungewollten Stößen geschützt ist. Herausnehmbarer fester Boden Durch den festen Boden bleibt die Tasche auf einer ebenen Fläche aufrecht stehen, wodurch die Gefahr des Umkippens der Tasche und der Beschädigung des Inhalts verringert wird. Da die Tasche aufrecht stehen bleibt, wird der Zugang zum Hauptfach und zu den Taschen erleichtert. Falls der Stauraum nicht ausreicht, kann der feste Boden jederzeit entfernt werden. Lagerung Diese 12-Zoll-Werkzeugtasche verfügt sowohl innen als auch außen über mehrere Mehrzweck-Taschen. Somit ist sie ideal für den Transport kleinerer, einzelner Werkzeuge neben größeren und sperrigeren Geräten. Die Reißverschlussöffnung ermöglicht schnellen und einfachen Zugriff auf das Hauptfach. Eigenschaften und Vorteile: • Robustes wasserdichtes Polyester • Öffnung an der Oberseite mit Reißverschluss • Gepolsterter Schultergurt im Lieferumfang enthalten – sorgt für Komfort beim Tragen schwerer Werkzeuge • Abnehmbare Grundplatte • Mehrere getrennte Taschen Typische Anwendung Werkzeugtaschen und Werkzeugrucksäcke werden üblicherweise von Profis oder Heimwerkern zur Aufbewahrung und für den Transport der erforderlichen Ausrüstung verwendet. Speziell entwickelte Fächer und robuste Materialien garantieren eine sichere und bequeme Verwendung für lange Zeit. Folgende Personen verwenden diese Art von Tasche üblicherweise: • Klempner • Elektriker • Kfz-Mechaniker • Zimmerleute • Bauarbeiter • Gasingenieure Häufig gestellte Fragen Ist diese Werkzeugtasche wasserdicht? Diese Werkzeugtasche besteht aus hochwertigem Polyester und Polypropylen und ist somit wasserbeständig. Die Unterseite ist vollständig wasserdicht. Können die Reißverschlüsse abgeschlossen werden? Ja, die Reißverschlüsse sind abschließbar mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) Hat diese Tasche Räder? Nein, diese Tasche wird ohne Räder geliefert Hinweis Im Lieferumfang dieser Tasche ist kein Werkzeug enthalten.
Weitere Informationen:
Tasche/Koffer Typ:
Werkzeugtasche
Material/Stoff:
Polyester
Länge:
310mm
Breite:
200mm
Höhe:
210mm
Tragriemen:
Ja
Schlosstyp:
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, 7887205, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugtaschen, RS PRO, RSTS0001, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Bags
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
73 06 160
ab € 26,79*
Zubehör
Bahco
9897
ab € 76,19*
Zubehör
RS Pro
6236407
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.