Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7897202
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     2210-452212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Keyboard
Kabelgestützt/Drahtlos = Verdrahtet
Anschlusstyp = PS/2, USB
Tastaturtyp = Kompakt
Layout der Tastatur = QWERTY (GB)
Farbe = Schwarz
Industrielle Anwendung = Ja
Integrierter USB-Hub = Nein
Abmessungen = 360 x 118.5 x 17.5mm
Höhe = 17.5mm
Breite = 360mm
Tiefe = 118.5mm
Multimedia-Tasten = No
Standardtasten = 63

Es sind zwei Kabel erforderlich, um Trackball/Tastatur zu verbinden, Kabel müssen entweder beide PS/2- oder USB-Kabel sein. Storm 2210 Trackball-Tastaturen. Die STORM Tastaturen der Serie 2200 sind so konstruiert, dass sie der Nutzung in frei liegenden, unbeaufsichtigten, öffentlich zugänglichen Bereichen standhalten. Ihre schnell ansprechenden Tasten gewährleisten die schnelle und zuverlässige Dateneingabe in rauen, feuchten oder industriellen Betriebsumgebungen. Eine Frontplatte aus gehärtetem rostfreiem Stahl und unverlierbare hochfeste Polymertasten stellen die Widerstandsfähigkeit der Tastatur bei harter Beanspruchung und Missbrauch sicher. Abgedichtet gemäß IP65, Betriebstemperaturbereich -20°C bis +75°C. Eigenschaften und Vorteile. Ein wasser- und stoßfester Tracker-Ball machen diese Tastatur zur idealen Komplettlösung für die PC-Dateneingabe in menübasierten "Point and Click"-Anwendungen. Erhältlich mit gravierten verchromten Metall- oder laserbeschrifteten Polymerschlüsseln. Robuste, vandalensichere Konstruktion. Kompaktes Format. Integrierter 38-mm-Trackball mit Links- und Rechtsklick-Tasten. Beständig gegen die meisten Korrosions- und Reinigungsmittel. Geschützt gegen RFI/EMI in Übereinstimmung mit aktuellen und zukünftigen europäischen und US-amerikanischen Richtlinien. Dauerhaft gut sichtbare, eingravierte Zeichen auf der Tastatur. Wählbare PS/2- oder USB-Schnittstellen, Kabel wird separat geliefert. Optionaler Montagesatz für den Einbau unter der Schalttafel erhältlich. Kompatible Teile:. Storm Trackball Tastatur ; 7897202 7897202. Storm-Tastatur-Befestig
Weitere Informationen:
Kabelgestützt/Drahtlos:
Verdrahtet
Anschlusstyp:
PS/2, USB
Tastaturtyp:
Kompakt
Layout der Tastatur:
QWERTY (GB)
Farbe:
Schwarz
Industrielle Anwendung:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Nein
Abmessungen:
360 x 118.5 x 17.5mm
Höhe:
17.5mm
Breite:
360mm
Tiefe:
118.5mm
Multimedia-Tasten:
No
Standardtasten:
63
Weitere Suchbegriffe: Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, vandalensichere Tastatur, usb tastatur mit trackball, industrie tastatur, vandalensichere tastatur storm, 7897202, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Tastaturen, Storm, 2210452212, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, Keyboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,29*
€ 526,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,15*
€ 472,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,52*
€ 442,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.