Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, Halogen Fluter 400 W, 220 → 240 V ac, 265 x 185 x 125 mm, IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, Halogen Fluter 400 W, 220 → 240 V ac, 265 x 185 x 125 mm, IP44
RS PRO, Halogen Fluter 400 W, 220 → 240 V ac, 265 x 185 x 125 mm, IP44
Artikel-Nr.:
     108EL-7918276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7918276
EAN/GTIN:
     5056112159025
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 400 W
Spannung = 220 → 240 V ac
Schutzart = IP44
Abmessungen = 265 x 185 x 125 mm
Höhe = 265mm
Breite = 185 mm
Tiefe = 125 mm
Lampentyp = Halogen
Gehäusematerial = Aluminium-Druckguss

RS Pro 400 W Halogenfluter, Innen-/Außenbereich, IP44 Halogen, 220-240 VFür eine robuste, praktische und wetterfeste Beleuchtung wenden Sie sich an dieses Halogenfluter der Marke RS Pro. Die gehärtete Glaslinse ist mit einer Silikongummidichtung abgedichtet, um eine wasserbeständige Dichtung zu gewährleisten. Fluter sind ideal, um große Lichtstrahlen auf großen Flächen wie Parkplätzen oder Gartenanlagen zu erzeugen. Dieser Halogenstrahlater hat ein Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, sodass er extrem robust und Durable ist. Die mattschwarze Epoxidharzbeschichtung bietet eine überlegene Beständigkeit gegen Kratzer und Stoßschäden. Dieser Fluter verfügt über eine Halterung zur Montage an einer Wand, wo immer er benötigt wird. Die Schutzart IP44 bedeutet, dass sie vor Schäden durch Objekte mit einer Größe von mehr als 1 mm geschützt ist und spritzwassergeschützt ist. Halogen-Fluter werden häufig für Haushaltsanwendungen wie die Beleuchtung eines vorderen oder hinteren Außengeldes oder in einer Garage verwendet. Es wurde gründlich getestet und mit dem RS Pro Gütesiegel für gleichbleibende Qualität und Langlebigkeit versehen.Eigenschaften und Vorteile• Halogenfluter • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss • Abmessungen: 265 mm (H) x 185 mm (B) X 125 mm (D) • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz • Schutzart IP44 • Wattleistung von 400 W • Lampe im Lieferumfang enthalten • Nennspannungsbereich von 220-240 V • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
400 W
Spannung:
220 → 240 V ac
Schutzart:
IP44
Abmessungen:
265 x 185 x 125 mm
Höhe:
265mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
125 mm
Lampentyp:
Halogen
Gehäusematerial:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Halogenleuchte, Halogenstrahler, halogenstrahler ip44, halogenleuchte, halogen fluter, 7918276, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, 90578, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.