Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sylvania Spirale Energiesparlampe, 20 W L. 109 mm, Sockel E27 2700K Ø 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sylvania Spirale Energiesparlampe, 20 W L. 109 mm, Sockel E27 2700K Ø 55mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7918309
Hersteller:
     Havells Sylvania
Herst.-Nr.:
     0035222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Energiesparlampe E27
Form = Spirale
Leistung = 20 W
Lampensockel = E27
Länge = 109 mm
Farbtemperatur = 2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung = 90W
Farbwiedergabe = 80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe = 827
Durchmesser = 55mm
Lichtstärke = 1250 lm
Lebensdauer = 10000h

Sylvania Mini-Lynx® CFL Schnellstart - Spirallampe. Sylvanias kleinste Schnellstart - Energiesparlampen Kompakte Maße Spiraldesign für optimale Lichtstreuung Sofortbetrieb ohne Flackern Beim Einschalten 60%ige Lichtabgabe in weniger als einer Minute – Kein Warten Kein flüssiges Quecksilber ;3.5mg Amalgam-Pille) Gute Farbwiedergabe (>80Ra) Durchschnittliche Lebensdauer 10.000 Std. Zur Verwendung in trockenen Bereichen
Weitere Informationen:
Form:
Spirale
Leistung:
20 W
Lampensockel:
E27
Länge:
109 mm
Farbtemperatur:
2700K
Glühlampen-Vergleichsleistung:
90W
Farbwiedergabe:
80
Bezugsfarbe/ Referenzfarbe:
827
Durchmesser:
55mm
Lichtstärke:
1250 lm
Lebensdauer:
10000h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
29.311.3700.00
ab € 24,34*
Zubehör
Legrand
0 601 31
ab € 14,54*
Zubehör
k.A.
P11127
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.