Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7924095
Hersteller:
     Crystek
Herst.-Nr.:
     CPRO33-10.00
EAN/GTIN:
     5060214373715
Suchbegriffe:
Oszillator
SMA Steckverbinder
crystek oszillator
sma steckverbinder
Oszillator-Typ = PRO
Montageart = Reihenmodul
Gehäusetyp = SMA-Buchse
Pinanzahl = 3
Versorgungsspannnung typ. = 3,3V dc
Abmessungen = 11.05 (Dia.) x 33.34mm
Länge = 33.34mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Ausgangsfrequenz max. = 10MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Ausgangsfrequenz min. = 10MHz

SMA-Referenzoszillatoren im Taschenformat. Die CPRO-Serie von Crystek ist ein vollständiger HCMOS-Quarz-Taktoszillator, während die RFPRO-Serie ein vollständiger Sinuswellen-SAW-Oszillator (Oberflächenakustikwelle) ist. Beide sind in ein robustes SMA-Gehäuse integriert. Schließen Sie einfach +3,3 V dc an der SMA-Buchsenseite an und an der SMA-Steckerseite wird ein sauberes Signal mit geringem Jitter ausgegeben. Tatsächlich ist jeder PRO ein tragbarer Quarzgenerator mit fester Frequenz. Die Frequenzstabilität beträgt ±25 ppm über 0 °C bis 70 °C. In vielen Standardfrequenzen verfügbar, perfekt für den Laboreinsatz.
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
PRO
Montageart:
Reihenmodul
Gehäusetyp:
SMA-Buchse
Pinanzahl:
3
Versorgungsspannnung typ.:
3,3V dc
Abmessungen:
11.05 (Dia.) x 33.34mm
Länge:
33.34mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Ausgangsfrequenz max.:
10MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Ausgangsfrequenz min.:
10MHz
Weitere Suchbegriffe: 7924095, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Sinus-Oszillatoren, Crystek, CPRO331000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Pocket Reference Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crystek
CCSMA-MM-LL142-36
ab € 114,22*
Zubehör
Crystek
CCSMA-MM-RG174-36
ab € 15,87*
Zubehör
Crystek
CCSMACL-MC-24
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.