Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystek Oszillator PRO Reihenmodul SMA-Buchse, 3-Pin 3,3V dc, 11.05 (Dia.) x 33.34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7924136
Hersteller:
     Crystek
Herst.-Nr.:
     CPRO33-80.000
EAN/GTIN:
     5060214377430
Suchbegriffe:
Oszillator
SMA Steckverbinder
crystek oszillator
sma steckverbinder
Oszillator-Typ = PRO
Montageart = Reihenmodul
Gehäusetyp = SMA-Buchse
Pinanzahl = 3
Versorgungsspannnung typ. = 3,3V dc
Abmessungen = 11.05 (Dia.) x 33.34mm
Länge = 33.34mm
Betriebstemperatur max. = 85°C
Ausgangsfrequenz max. = 80MHz
Betriebstemperatur min. = -40°C
Ausgangsfrequenz min. = 80MHz

SMA-Referenzoszillatoren im Taschenformat. Die CPRO-Serie von Crystek ist ein vollständiger HCMOS-Quarz-Taktoszillator, während die RFPRO-Serie ein vollständiger Sinuswellen-SAW-Oszillator (Oberflächenakustikwelle) ist. Beide sind in ein robustes SMA-Gehäuse integriert. Schließen Sie einfach +3,3 V dc an der SMA-Buchsenseite an und an der SMA-Steckerseite wird ein sauberes Signal mit geringem Jitter ausgegeben. Tatsächlich ist jeder PRO ein tragbarer Quarzgenerator mit fester Frequenz. Die Frequenzstabilität beträgt ±25 ppm über 0 °C bis 70 °C. In vielen Standardfrequenzen verfügbar, perfekt für den Laboreinsatz.
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
PRO
Montageart:
Reihenmodul
Gehäusetyp:
SMA-Buchse
Pinanzahl:
3
Versorgungsspannnung typ.:
3,3V dc
Abmessungen:
11.05 (Dia.) x 33.34mm
Länge:
33.34mm
Betriebstemperatur max.:
85°C
Ausgangsfrequenz max.:
80MHz
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Ausgangsfrequenz min.:
80MHz
Weitere Suchbegriffe: 7924136, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Sinus-Oszillatoren, Crystek, CPRO3380000, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Pocket Reference Oscillators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Crystek
CCSMA-MM-LL142-36
ab € 113,37*
Zubehör
Crystek
CCSMA-MM-RG174-36
ab € 15,91*
Zubehör
Crystek
CCSMACL-MC-24
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.