Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7946940
Herst.-Nr.:
     FG355188BLA
EAN/GTIN:
     5059045379904
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Rollensatz
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Belastung = 90.71kg
Plattform Werkstoff = PE
Breite = 381mm
Länge = 595mm
Höhe = 275mm

Behälteruntersatz. Die Slim-Jim®-Behälter sind der Branchenstandard für die Abfallentsorgung mit diesen vielseitigen, platzsparenden Recyclingbehältern. Dieser Slim-Jim®-Untersatz erhöht die Vielseitigkeit der Serie ein weiteres Mal, da dieser Untersatz allein mit jedem beliebigen einzelnen Slim-Jim®-Behälter oder mehrere Untersätze zusammen zur Verbindung mehrerer "Slim-Jims" verwendet werden können, um die Entsorgungswege zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Belastung:
90.71kg
Plattform Werkstoff:
PE
Breite:
381mm
Länge:
595mm
Höhe:
275mm
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter rollensatz, 7946940, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Rollbretter, Rubbermaid Commercial Products, FG355188BLA, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Dollies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 158,74*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 51,68*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.