Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle RUSH+ Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bolle RUSH+ Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,
Bolle RUSH+ Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,
Artikel-Nr.:
     108EL-7948647
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     RUSHPPSF
EAN/GTIN:
     3660740006488
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Scheibenfarbe = Rauch
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = RUSH+
Belüftet = Ja
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Rauch
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
RUSH+
Belüftet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, schutzbrille en175, 7948647, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, RUSHPPSF, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
RUSHKITFS
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.