Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7959381
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7959381
EAN/GTIN:
     5056070940246
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Dauerlicht / Notlicht = Notlicht
Länge = 296 mm
Breite = 272 mm
Tiefe = 75 mm
Lampentyp = LED
Leistung = 2 x 7,5 W
Fitting Typ = Twin Spot
Lichtstärke = 470 lm
Lampe geliefert = Ja
Lebensdauer = 3h
Nennspannung = 230 V
EU-Energieeffizienzklasse = A
Weitere Informationen:
Dauerlicht / Notlicht:
Notlicht
Länge:
296 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
75 mm
Lampentyp:
LED
Leistung:
2 x 7,5 W
Fitting Typ:
Twin Spot
Lichtstärke:
470 lm
Lampe geliefert:
Ja
Lebensdauer:
3h
Nennspannung:
230 V
EU-Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, rs pro led notbeleuchtung, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, 7959381, Beleuchtung, Leuchten, Sicherheitsbeleuchtung und Notbeleuchtung, RS PRO, E9201, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Emergency Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,13*
€ 119,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962015
ab € 161,93*
Zubehör
Sunnex
14020
ab € 34,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.