Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7962611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7962611
EAN/GTIN:
     5056112163121
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauch Innendurchmesser = 12mm
Schlauch inklusive = Nein
Rollendurchmesser = 419mm
Schlauchlänge = 69m
Maximaler Arbeitsdruck = 280 bar
Einlassanschluss = 1/2Zoll
Montage = Freistehend
Aufroll-Funktion = Manuell
Höhe = 432mm

Zur Verhinderung von Trommelschäden den Schlauch völlig ausrollen, unter Druck setzen und auf die Rolle aufwickeln. Dieses Verfahren ist nur vor der ersten Inbetriebnahme unter Druck oder nach einem Schlauchaustausch erforderlich. Schlauchrolle mit Handkurbel. Hergestellt aus pulverbeschichtetem dicken Stahlblech Für starke Beanspruchungen und längere Schlauchlängen ausgelegt Verstellbarer Spulendrehwiderstand, kein Schlauchspiel beim Abwickeln Vernickeltes Scharnier mit O-Ring-Dichtungen Welle mit ungehindertem Durchfluss und Kugellagerdrehmechanismus Permanent geschmierte Doppelhauptlager Mit Sperrstift, der eine Spulendrehung verhindert, wenn die Rolle nicht verwendet wird
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
12mm
Schlauch inklusive:
Nein
Rollendurchmesser:
419mm
Schlauchlänge:
69m
Maximaler Arbeitsdruck:
280 bar
Einlassanschluss:
1/2Zoll
Montage:
Freistehend
Aufroll-Funktion:
Manuell
Höhe:
432mm
Weitere Suchbegriffe: Gartenschlauchhaspel, Gartenschlauchtrommel, Wasserschlauchtrommel, rs pro schlauchaufroller, gartenschlauchtrommel, 7962611, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchtrommeln, RS PRO, 1174225DM, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,24*
€ 792,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,26*
€ 786,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,68*
€ 755,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,58*
€ 698,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.