| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7990632 Herst.-Nr.: GRP41521 EAN/GTIN: 4003866297191 |
| |
|
| | |
| Anzahl Stufen = 24 Pfosten-Material = Aluminium Trittflächen-Material Trittflächen-Material = Aluminium Offene Länge = 2.45 → 5.80m Last max. = 150kg Gewicht = 18.5kg
Zugelassen gemäß EN 131 (150 kg statische Nennlast). Zarges Glasfaser Skymaster. Professionelle, 3-teilige Glasfaser-Kombinationsleiter, die eigens für den Einsatz in elektrischen Gefahrenbereichen entwickelt wurde und damit eine ausgezeichnete Wahl für die Verwendung an Eisenbahngleisen, Umspannwerken oder in der Nähe von Kabeln ist. 3 Abschnitte mit 8 Sprossen Aluminiumarm mit seitlicher Verriegelung für "A"-Rahmen-Konfiguration Breiter Stabilisierungssockel mit rutschfesten Füßen Verriegelbare Leitersegmente für den Transport oder während der Verwendung Nylonbänder zum Verhindern von Spreizung Robuste, austauschbare Kunststoff-Endkappen "Winkelsucher" hilft bei der Positionierung der Leiter beim Anlehnen Weitere Informationen: | | Anzahl Stufen: | 24 | Pfosten-Material: | Aluminium | Trittflächen-Material Trittflächen-Material: | Aluminium | Offene Länge: | 2.45 → 5.80m | Last max.: | 150kg | Gewicht: | 18.5kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, zarges allzweckleiter, allzweckleiter, 7990632, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Leitern mit Treppenfunktion, Zarges, GRP41521, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Stair Ladders |
| | |
| |