Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE Ethernetkabel Cat.5e, 50m, Blau Verlegekabel SF/UTP, Aussen ø 6.3mm, PUR


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079562
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170297
EAN/GTIN:
     5059039224890
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Serie = ETHERLINE
LAN Kategorie = Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Außenmantelmaterial = PUR
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Standards = IEC 60332-1-2, UL AWM Ausführung 21576
Weitere Informationen:
Serie:
ETHERLINE
LAN Kategorie:
Cat.5e
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
SF/UTP
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Außenmantelmaterial:
PUR
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Standards:
IEC 60332-1-2, UL AWM Ausführung 21576
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel blau 50m, alarmkabel, datenkabel 50m, 8079562, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170297, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 163,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 213,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 213,49*
€ 254,05
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 206,62*
€ 245,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 178,06*
€ 211,89
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 174,92*
€ 208,15
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 155,52*
€ 185,07
pro Spule
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,1104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
181373
ab € 15,63*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.