Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bodenventilator Lüfter 1-stufig, Ø 300mm 240 V, 3900m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bodenventilator Lüfter 1-stufig, Ø 300mm 240 V, 3900m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-8101145
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8101145
EAN/GTIN:
     5056112176718
Suchbegriffe:
Bodenventilator
rs pro bodenventilator
bodenventilator
Luftdurchsatz = 3900m³/h
Durchmesser Flügelrad = 300mm
Lüftertyp = Boden, robuste Ausführung
Anzahl der Stufen = 1
Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt
Versorgungsspannung = 240 V
Serie = Mancooler

Wenn der Lagerbestand dieses Saisonartikels erschöpft ist, wird er bis zur nächsten Saison nicht mehr verfügbar. Eine Alternative ist unten aufgeführt. RS PRO Mancooler, 30 cm, freistehend. RS PRO freistehender Lüfter, entwickelt zur Kühlung Luftzirkulation kommerziellen und industriellen Anwendungen, im Einzelhandel oder für Freizeitaktivitäten. Ein Mancooler ist eine Art Axiallüfter für starke Beanspruchung, der äußerst leistungsfähig ist und Luftströme über größere Entfernungen abgibt. Dieser Lüfter kann auf dem Boden als frei stehendes Gerät betrieben werden. Dieser Mancooler-Lüfter ist wahlweise mit UK- oder EU-Netzstecker erhältlich. ; 810-1148 810-1148 – UK-Netzstecker ; 810-1145 810-1145 – EU-Netzstecker Dieses Abkühlungsgerät bietet maximale Luftzufuhr und sorgt für eine wirksamere Kühlung, so dass für jeden eine angenehme Arbeitsumgebung besteht. Es kühlt den Körper, indem es einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom mit maximaler Reichweite produziert. Die RS PRO-Serie bietet verschiedene Arten und Größen von kühlenden tragbaren Lüftern, die auch Tisch-, Mini-USB-, Stand-, pendelnde und Bodenlüfter beinhalten, die je nach Bedarf und Ihren Anforderungen erhältlich sind. Eigenschaften und Vorteile:. Mancooler-Lüfter, 300 mm, für den Einsatz in kommerziellen und industriellen Anwendungen, im Einzelhandel oder für Freizeitaktivitäten. Material: Gehäuse aus Druckguss-Aluminiumlegierung Oberfläche mit roter Pulverbeschichtung Netzeingang: 220–240 V∼ 50 Hz – 500/550 W On/Off Volumenkapazität: 65/77 m3/min. Statik: 385/450 Pa Geräuschpegel: 89 dB (A) Kabelschutz für Hub Tragbar. Typische Anwendungen Mancooling Lüfter können in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B.: Industrieausführung Fabrikhallenböden Kühlräume Gummi-Verarbeitungsanlagen Einzelhandel Freizeit Sicherheitsvorschriften Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Objekte durch das Gitter, während der Lüfter läuft. Stellen Sie den Lüfter nicht in nasse Bereiche wie Badezimmer und Duschräume usw. – dies kann zu einem elektrischen Stromschlag führen, wenn Flüssigkeiten in den Lüfter gelangen.
Weitere Informationen:
Luftdurchsatz:
3900m³/h
Durchmesser Flügelrad:
300mm
Lüftertyp:
Boden, robuste Ausführung
Anzahl der Stufen:
1
Steckertyp:
Typ F - Schutzkontakt
Versorgungsspannung:
240 V
Serie:
Mancooler
Weitere Suchbegriffe: 8101145, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Mobile Ventilatoren, RS PRO, EOT0046E, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Portable Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,83*
€ 303,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,16*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.