Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
RS PRO Kabel-Markierer, selbstklebend, Beschriftung: 0 → 9, Schwarz auf Weiß, 33mm x 5,6 mm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     108EL-8121528
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8121528
EAN/GTIN:
     5056112184607
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Beschriftung = 0 → 9
Farbe = Schwarz auf Weiß
Länge = 33mm
Breite = 5,6 mm
Anzahl = 10
Bedruckbar = Nein
Material = Vinyl beschichtetes Tuch
Standards = RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Beschriftung:
0 → 9
Farbe:
Schwarz auf Weiß
Länge:
33mm
Breite:
5,6 mm
Anzahl:
10
Bedruckbar:
Nein
Material:
Vinyl beschichtetes Tuch
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, rs pro kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer 0, 8121528, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, WMB1, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,80*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00988*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.