| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8272048 Herst.-Nr.: AF30P-060S EAN/GTIN: 5059039805044 |
| |
|
| | |
| Filtergröße = 5µm Für Hersteller Serie = AF30
SMC-FilterDas SMC Filterelement der Serie AF30 ist ein wichtiges Werkzeug für den Einsatz mit den AF-Luftfiltern und AW-Filterreglern. Es besteht aus Vliesstoff und kann Partikel bis zu 5 μm entfernen. Die modulare Bauweise ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen.Eigenschaften und VorteileVerbesserte Wasserabscheideeffizienz verlängert die Lebensdauer von Filterelementen Leichter als modulare Luftfilter der alten Ausführung Verhindert Verunreinigungen Gewinde vom Typ RC, NPT oder G (PF) Ersatzfilterelement Weitere Informationen: | | Filtergröße: | 5µm | Für Hersteller Serie: | AF30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik-Filter Industrie, Hydraulikfilter, smc druckluftfilter, belüftungsfilter, druckluftfilter 5my, 8272048, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatische Ersatzfilterelemente, SMC, AF30P060S, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Replacement Filter Elements |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,30* | € 3,12* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,25* | € 3,41* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 2,62* | € 3,82* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,86* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|