Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SCSI-Kabel SCSI-2 / Stecker, SCSI-1 / Stecker, 500mm, , Clip-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-828404
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     828404
EAN/GTIN:
     5056111938515
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 0,5 m
scsi kabel
Steckverbinder 1 = SCSI-2
Steckverbinder 2 = SCSI-1
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 500mm
Befestigungstyp = Clip
Außenmantelmaterial = PVC

SCSI-2 Kabel und -Adapter. Kabel und Adapter, die Ihnen bei der erfolgreichen Implementierung von SCSI (II)-Systemen helfen Kabel vollständig vergossen und vollständig gegen HF/EMB-Störungen abgeschirmt
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SCSI-2
Steckverbinder 2:
SCSI-1
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
500mm
Befestigungstyp:
Clip
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 828404, Kabel und Drähte, Computerkabel, SCSI-Kabel, RS PRO, SP246, Cables & Wires, Computer Cables, SCSI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.