Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303565
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5CEBA4F17C8N
EAN/GTIN:
     5059045390855
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Familie = Cyclone V
Anzahl der Logik-Gates = 49000
Anzahl der Logik-Zellen = 49000
Anzahl der Logik-Einheiten = 18480
Spezieller DSP = Ja
Anzahl der Register = 73920
Anzahl der Multiplikatoren = 132 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = FBGA
Pinanzahl = 256
Anzahl der RAM Bits = 3464192
Länge = 17mm
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone V
Anzahl der Logik-Gates:
49000
Anzahl der Logik-Zellen:
49000
Anzahl der Logik-Einheiten:
18480
Spezieller DSP:
Ja
Anzahl der Register:
73920
Anzahl der Multiplikatoren:
132 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
FBGA
Pinanzahl:
256
Anzahl der RAM Bits:
3464192
Länge:
17mm
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: altera fpga, chip kondensator, 8303565, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, 5CEBA4F17C8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00285*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
ab € 151,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.