Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8303644
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     5M240ZT100C4N
EAN/GTIN:
     5059045660064
Suchbegriffe:
CPLD
Complex Programmable Logic Device
FLASH-Speicher
Chip-Kondensator
Familie = MAX V
Anzahl der Makro-Zellen = 192
Anzahl der User I/Os = 79
Speicher-Typ = Flash
Anzahl der Logik-Elemente = 240
In System Programmierbarkeit = In System
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Signalverzögerungszeit = 7.9ns
Individuelle Output-Enable Steuerung = Ja
Abmessungen = 16 x 16mm
Länge = 16mm
Reprogrammierbarkeit-Support = Jamm

MAX V Gerät CPLD, Altera. Geringe Leistungsaufnahme und nicht flüchtige CPLD-Architektur Verzögerungsfrei einschaltende (0,5 ms oder weniger) Konfigurationszeit Stromverbrauch im Standby ab 25 μA und schneller Abschaltungs-/Rückstellungsbetrieb Schnelle Laufzeit und Clock-to-Output-Zeiten Interner Oszillator
Weitere Informationen:
Familie:
MAX V
Anzahl der Makro-Zellen:
192
Anzahl der User I/Os:
79
Speicher-Typ:
Flash
Anzahl der Logik-Elemente:
240
In System Programmierbarkeit:
In System
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Signalverzögerungszeit:
7.9ns
Individuelle Output-Enable Steuerung:
Ja
Abmessungen:
16 x 16mm
Länge:
16mm
Reprogrammierbarkeit-Support:
Jamm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, cpld altera, chip kondensator, 8303644, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, CPLDs, Altera, 5M240ZT100C4N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.