Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.02 %, Weiße LED, 30U/min /300000U/min, 30fp/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.02 %, Weiße LED, 30U/min /300000U/min, 30fp/min
RS PRO Tragbares Stroboskop, max. ±0.02 %, Weiße LED, 30U/min /300000U/min, 30fp/min
Artikel-Nr.:
     108EL-8459725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8459725
EAN/GTIN:
     5056070920859
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop
Genauigkeit max. = ±0.02 %
Blitzlichtfarbe = Weiße LED
Abmessungen = 191 x 82 x 60mm
Gewicht = 400g
Höhe = 60mm
Länge = 191mm
Betriebstemperatur max. = +45°C
Geschwindigkeit max. = 300000U/min
Blitzrate min. = 30fp/min
Betriebstemperatur min. = 0°C
Geschwindigkeit min. = 30U/min
Breite = 65mm

Tragbares Stroboskop von RS Pro, maximale Drehzahl 300000 U/minDieses tragbare Stroboskop ist ein professionelles, leistungsstarkes Tascheninstrument zur Messung von Drehgeschwindigkeiten. Er ist batteriebetrieben und wird mit einem Hartkunststoffkoffer geliefert, sodass er eine tragbare Option für industrielle Messungen und Inspektionen ist. Die LED-Lichtquelle dieses Stroboskops bietet eine hohe Lichtintensität von bis zu 4800 Lux. Sie können die Blinkfrequenz zwischen 30 und 300000 Blitze pro Minute (FPM) mit einer Genauigkeit von ±0,02 % variieren. Das Gerät ermöglicht außerdem die Einstellung der Blitzdauer, um ein scharfes Bild zu gewährleisten, und verfügt über eine Zeitverzögerungsfunktion für mehr Vielseitigkeit. Als Teil der RS Pro Serie ist dieses Produkt auf Qualität und Sicherheit geprüft. Jede Einheit ist werkseitig kalibriert und wird mit einem Kalibrierungszertifikat geliefert. Es hat die Schutzart IP65 und ist daher gegen Spritzwasser und Staubpartikel abgedichtet. Dieses tragbare Stroboskop wird für Anwendungen wie die Messung der Drehzahl von Auto-Zahnriemenscheiben und die Inspektion von Fertigungsmaschinen während der Wartung verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Länge: 191 mm • Breite: 65 mm • Höhe: 82 mm • Gewicht: 400 g. • weiße LED-Blinkfarbe • Minimale Blinkfrequenz von 30 FPM • Maximale Blitzrate von 300000 FPM • Genauigkeit von ±0,02 % • Lichtabgabe von 4800 Lux bei 6000 FPM bei 30 cm • Minimale Betriebstemperatur von 0 °C • Maximale Betriebstemperatur von +45 °C. • Stromversorgung über sechs AA-Batterien • Schutzart IP65 zum Schutz vor Spritzwasser und Staub • Hartkunststoffkoffer im Lieferumfang enthaltenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Genauigkeit max.:
±0.02 %
Blitzlichtfarbe:
Weiße LED
Abmessungen:
191 x 82 x 60mm
Gewicht:
400g
Höhe:
60mm
Länge:
191mm
Betriebstemperatur max.:
+45°C
Geschwindigkeit max.:
300000U/min
Blitzrate min.:
30fp/min
Betriebstemperatur min.:
0°C
Geschwindigkeit min.:
30U/min
Breite:
65mm
Weitere Suchbegriffe: 8459725, Mess- und Prüftechnik, Geschwindigkeitsmessgeräte, Stroboskope, RS PRO, A43080, Test & Measurement, Speed Test & Measurement, Stroboscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 765,09*
€ 846,44*
Lager 108
Frei Haus
ab € 875,74*
€ 984,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,25*
€ 1.171,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,64*
€ 1.147,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,77*
€ 1.117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,69*
€ 1.057,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 875,74*
€ 1.042,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8459788
ab € 110,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.