Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 8 μH 80mΩ 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8631261
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102207
EAN/GTIN:
     5060641241496
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
drahtlose ladespule
Induktivität = 8 μH
Gleichstrom max. = 5A
Gleichstromwiderstand max. = 80mΩ
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Axial
Abmessungen = 40 x 40 x 1.2mm
Länge = 40mm

Würth Qi-Ladespulen zur drahtlosen Stromübertragung der Serie WE-WPCC. Die drahtlosen Qi-Ladespulen der Serie WE-WPCC von Würth Elektronik sind eine innovative drahtlose Methode zum Aufladen tragbarer elektronischer Geräte wie z. B. Mobiltelefone. Mit den derzeitig verfügbaren Aufladetechnologien ist es unmöglich, Geräte von verschiedenen Marken über einer einzelne Energiequelle aufzuladen. Würth hat gemeinsam mit dem Wireless Power Consortium den Qi-Standard für eine führende drahtlose Ladetechnologie entwickelt. Merkmale. Setzen Sie ein Gerät einfach in die QI-Ladestation und sparen Sie so den Aufwand für ein kabelgestütztes Aufladen. Geräte auf der Aufladefläche werden durch magnetische Induktion aufgeladen. Die Qi-Schnittstelle garantiert die Kompatibilität der Geräte, damit jedes Gerät, unabhängig von Marke oder Hersteller, auf der Aufladefläche aufgeladen werden kann. Die Sender- und die Empfängerspule sind induktiv miteinander gekoppelt. Diese Kopplung, sorgt dafür, dass der Wechselstrom in der Senderspule ein Magnetfeld erzeugt, das eine Spannung in der Empfängerspule induziert, um ein Gerät zu betreiben. Das Magnetfeld zwischen den Spulen ist hochkonzentriert und setzt den Benutzer nur einem kleinen Leckfeld aus. Eine EMI-Abschirmung an der Rückseite der Spule minimiert das Leckfeld. Statt einer doppeladrigen Wicklung sind die Spulen mit Litzendraht gewickelt, was für eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit mit höchsten Q-Werten und niedrigsten DCRs sorgt. Beim gemeinsamen Einsatz erreichen die Empfänger- und Senderspulen einen Wirkungsgrad von bis zu 75 %. Informationen zur Produktanwendung. Die drahtlosen Ladespulen von Würth Elektronik
Weitere Informationen:
Induktivität:
8 μH
Gleichstrom max.:
5A
Gleichstromwiderstand max.:
80mΩ
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Axial
Abmessungen:
40 x 40 x 1.2mm
Länge:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8631261, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102207, Passive Components, Inductors, Wireless Charging Coils
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,51*
€ 9,82*
2 Tage
93
€ 14,99*
ab € 5,57*
€ 14,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 132,20*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 139,09*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 158,74*
Zubehör
Würth Elektronik
364002
ab € 21,87*
Zubehör
Würth Elektronik
364003
ab € 24,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.