| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8892377 Herst.-Nr.: F13840_ANGELA-XW EAN/GTIN: 5059041794091 |
| |
|
| | |
| Serie = Angela Produkt Typ = LED-Reflektor Abmessungen = 119.5 (Dia.) x 74.5mm Durchmesser = 119.5mm Höhe über Panel = 74.5mm
Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Reflektoren LEDiL Serie ANGELA/ANGELINA. Die Serien ANGELA und ANGELINA von LEDiL sind zwei Familien von Hochleistungsreflektoren. Sie wurden für den Einsatz in einem riesigen Ökosystem von COB-LEDs und Klemmen entwickelt und sind damit ein vielseitiger Reflektor mit endlosen Möglichkeiten. Die Reflektoren der Serien ANGELA und ANGELINA können bei hohen Temperaturen eingesetzt werden. Sie können mit einem geeigneten Klebstoff an der Leiterplatte befestigt werden. Die Reflektoren der Serie ANGELA und ANGELINA wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen. Weitere Informationen: | | Serie: | Angela | Produkt Typ: | LED-Reflektor | Abmessungen: | 119.5 (Dia.) x 74.5mm | Durchmesser: | 119.5mm | Höhe über Panel: | 74.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, 8892377, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, F13840_ANGELAXW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors |
| | |
| |