Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Streusalz, 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8977456
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8977456
EAN/GTIN:
     5056112246541
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 25 kg
Basismaterial = Salz
Gebindegröße = 25kg

RS Pro Enteißsalz. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke ist eine 25 kg große Tasche mit Auftausalz zu einem günstigen Preis. Dieses weiße Salz wurde nach Industriestandards hergestellt und ist eine ausgezeichnete Lösung zum Schmelzen von Eis und Schnee, die in kalten Umgebungen entstehen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Hochreines weißes Salz, das faster und sauberer als braunes Steinsalz ist und nicht zu schlammigem Schlamm führt, der in Gebäude und Fahrzeuge zertrampelt werden kann. ;/li> ;li>Ideal für den Einsatz auf Wegen und in Parkplätzen im Winter ;/li> ;li>Schnelle Enteisung ;/li> ;li>Schützt vor dem Einfrieren ;/li> ;li>Lieferung in Einzelbeuteln mit einem Gewicht von 25 kg ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dieses Salz hat eine Reihe von Anwendungsbereichen wie Büro-Parkplätze, Heimfahrten und Straßen. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Basismaterial:
Salz
Gebindegröße:
25kg
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, rs pro streusalz, 8977456, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Absperren und Leiten, Enteisungsmittel & Streusalz, RS PRO, ICE3, Site Safety, Traffic Management & Crowd Control, De-icers & Rock Salt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,46*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8267175
ab € 19,02*
Zubehör
RS Pro
503754
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.