Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Scheuerschwamm Schrubberpad für Industrielle Reinigung, Grün


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Scheuerschwamm Schrubberpad für Industrielle Reinigung, Grün
RS PRO Scheuerschwamm Schrubberpad für Industrielle Reinigung, Grün
RS PRO Scheuerschwamm Schrubberpad für Industrielle Reinigung, Grün
Artikel-Nr.:
     108EL-8988286
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8988286
EAN/GTIN:
     5056112247487
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Typ = Schrubberpad
Farbe = Grün
Anwendung = Industrielle Reinigung
Höhe = 7mm
Länge = 228mm
Breite = 152mm

RS Pro-Scheuer-Pad. RS PRO RS Pro ist ein kostengünstiges grünes Scheuerschwamm. Diese Pads mit großartigem Preis-Leistungs-Verhältnis sind eine fantastische Lösung für Ihre Reinigungs- und Wartungsanforderungen.. Eigenschaften und Vorteile:. Äußerst haltbare und raue Tücher ermöglichen das Erledigen schwieriger Reinigungs- und Scheueraufgaben zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz und Fett Abmessungen: 228 x 152 x 7 mm. Anwendungen. Diese Pads eignen sich hervorragend für den Einsatz in Umgebungen wie: ;ul> ;li>Industriell ;/li> ;li>Kommerziell ;/li> ;li>Catering ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Schrubberpad
Farbe:
Grün
Anwendung:
Industrielle Reinigung
Höhe:
7mm
Länge:
228mm
Breite:
152mm
Weitere Suchbegriffe: Scheuerschwamm, Topf-Schwamm, Topfschwamm, handpad grün, handpad, scheuerschwamm 10er, 8988286, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Tücher und Lappen, Scheuer- und Reinigungsschwämme, RS PRO, RSSC0210, Facilities Cleaning & Maintenance, Wipes & Cloths, Scourers & Cleaning Sponges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,47*
€ 18,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,86*
€ 17,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,29*
€ 17,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,25*
€ 16,96
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,10*
€ 12,02
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.