Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash CP135 GFP Rot Brandmelder, Glasbruch, Notfallbox "Glas zerschlagen", T 81 mm, B 135mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Moflash CP135 GFP Rot Brandmelder, Glasbruch, Notfallbox "Glas zerschlagen", T 81 mm, B 135mm
Moflash CP135 GFP Rot Brandmelder, Glasbruch, Notfallbox "Glas zerschlagen", T 81 mm, B 135mm
Moflash CP135 GFP Rot Brandmelder, Glasbruch, Notfallbox "Glas zerschlagen", T 81 mm, B 135mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9010677
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     CP135SNNYNFATRD
EAN/GTIN:
     5059040239197
Suchbegriffe:
Brandmelder
Feueralarm
Feuermelder
Handfeuermelder
Farbe = Rot
Call Point vom Typ = Notfallbox "Glas zerschlagen"
Innen/Außen = Innen-/Außenbereich
Betriebsart = Glasbruch
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Stromversorgung = Netzbetrieb
Rücksetzbar = Ja
Element Material = Glas
Box Material = GFP
Tiefe = 81 mm
Höhe = 135 mm
Breite = 135mm
Serie = CP135

Moflash CP135 Explosionsgeschützte manuelle Meldestelle. Die CP135 ist eine manuelle GFK-Meldestelle, die für den Einsatz in explosionsgefährdeten Atmosphären und rauen Umweltbedingungen zugelassen ist. Typische Anwendungen sind die Öl- und Gasindustrie, Onshore- und Offshore-Anlagen, Chemie, Petrochemie, Raffinerien und Hochseeanlagen. Sie ist ideal für den Einsatz in Feueralarmsystemen geeignet. Die CP135 ist kompatibel für den Einsatz mit einer SPS, DCS- und ESD-Systemen über einen 4-mA- bis 20-mA-Ausgang. Die Konstruktion dieser manuellen Meldestelle ermöglicht einen Anschluss im Innern der Einheit. Zugelassen von ATEX, IECEx ATEX: II 2G Exd IIB+H2 T4-T6 (einschließlich IIA) Zonen 1, 2, 21 und 22 Erfüllt EN (IEC) 60079-0, EN (IEC) 60079-1 und EN 54 Staubdicht und wetterfest Schutzart IP66 Rot (RAL3001) Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Call Point vom Typ:
Notfallbox "Glas zerschlagen"
Innen/Außen:
Innen-/Außenbereich
Betriebsart:
Glasbruch
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Rücksetzbar:
Ja
Element Material:
Glas
Box Material:
GFP
Tiefe:
81 mm
Höhe:
135 mm
Breite:
135mm
Serie:
CP135
Weitere Suchbegriffe: Handmelder, brandmelder, 9010677, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feueralarm Meldestellen, Moflash, CP135SNNYNFATRD, Site Safety, Fire Safety, Fire Alarm Call Points
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,30*
€ 677,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 479,84*
€ 571,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moflash Signalling
50204
ab € 4,67*
Zubehör
Moflash Signalling
50201
ab € 13,37*
Zubehör
Moflash Signalling
50203
ab € 23,39*
Zubehör
Moflash Signalling
50200
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.