| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9185719 Herst.-Nr.: 9185719 EAN/GTIN: 5056112274988 |
| |
|
| | |
| Befestigungstyp = Helmmontage Störabstand SNR = 23dB Farbe = Rot Gehörschutztypen = Gehörschutz Aktiver Rauschschutz = Nein Erfüllte Normen = ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-3
EN352-3. CE-Kennzeichnung. RS Pro-Gehörschutz mit Halteclip, am Helm zu befestigen. RS Pro-Gehörschutz mit Halteclip verfügt über große, mit Schaum gefüllte Akustikschalen die ausgezeichnete Dämpfung bis SNR 23 dB bieten. Der Gehörschutz werden per Clip an Sicherheitshelmen der Serie PW50 und PW51 befestigt und sind mit diesen Helmen kompatibel. Der Gehörschutz besteht aus schlagfesten Polystyrolschalen mit PVC-Polster. Ein Vorteil dieses vielseitigen Gehörschutzes besteht darin, dass sie auf eine Abstandsposition eingestellt werden können. MERKMALE und VORTEILE: Große Akustikschalen Ausgezeichnete Dämpfung SNR 23 dB Schlagfeste Polystyrol-HIPS-Schale mit PVC-Polster Mit Clip einfach zu befestigen Leichte Ausführung Bequem Flach Auf Abstandsposition einstellbar Kompatibel mit den Helmen PW50 und PW51 Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Helmmontage | Störabstand SNR: | 23dB | Farbe: | Rot | Gehörschutztypen: | Gehörschutz | Aktiver Rauschschutz: | Nein | Erfüllte Normen: | ANSI S3.19 NRR, CE, EN 352-3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, gehörschutz für helm, 9185719, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, RS PRO, PW42RER, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders |
| | |
| |