Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV, A571411, SB, weiß, PVC, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-117843
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A571411
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 43

DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkappe, elektrisch isolierend bis 1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom, wasserdicht, rutschhemmende Sohle, beständig gegen Säuren, Basen, Desinfektionsmittel, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut und verschiedene Chemikalien, Farbe: weiß, Sohlenfarbe: grün, Material: PVC, Innenfutter: antibakterielles Gewebe, Gewicht: ca. 2500 g/Paar, Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,15*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,46*
€ 140,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,94*
€ 137,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,35*
€ 124,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,86*
€ 108,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.