Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgürtel Econo Elastic, elastisches Polypropylen-Material, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-13598
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     11097
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
ergodyne rückenstützgurt
rückenstützgurt
Rückenstützgürtel Econo Elastic,elastisches Polypropylen-Material,Größe 3XL

Rückenstützgürtel Econo Elastic, 4 eingearbeitete Kunststoffeinschübe, mit Klettverschluss, abnehmbare Elastic-Träger, kalte Maschinenwäsche möglich, Material: elastisches Polypropylen-Material bestehend aus 48 % Polyester, 30 % Nylon, 15 % Latex, 7 % Polypropylen, Taille: 117 - 132 cm, Breite: ca. 19 cm, Größe: 3XL
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt 3xl, Schutzausrüstungen, Taillengurte, Persönliche Schutzausrüstung, Ergonomie, Gelenkstützen, Rückenstützen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 11,83*
€ 17,04*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 35,70*
€ 47,78*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,78*
€ 78,31*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergodyne
72222
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.