Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocken, schwarz, 60% Wolle, 30% Baumwolle, 10% Polyamid, Größe 42-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-15351
Hersteller:
     Nordpol-Strümpfe
Herst.-Nr.:
     F5 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocken, schwarz, 60% Wolle, 30% Baumwolle, 10% Polyamid, Größe 42-44

Funktionssocken mit druckmindernder Sohlen-, Zehen- und Schaftverstärkung und elastischem Bündchen, waschbar bis 30 °C, Farbe: schwarz, Material: 60 % Wolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid, Größe: 42 - 44
Weitere Informationen:
Größe:
42
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,54*
€ 11,35
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.