Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürtel, mit Randprägung, schwarz, Leder, Breite 3cm, Länge 120cm, Bundweite 105cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-167981
Hersteller:
     Strasser Lederwaren
Herst.-Nr.:
     3028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
gürtel 120 cm
Gürtel,mit Randprägung,schwarz,Leder,Breite 3cm,Länge 120cm,Bundweite 105cm

Gürtel, mit Randprägung, Farbe: schwarz, Material: Leder, Breite: 3 cm, Länge: 120 cm, Bundweite: 105 cm
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
< 500g
Weitere Suchbegriffe: gürtel, Leder, Persönliche Schutzausrüstung, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 8,71*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 8,73*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 9,39*
Sonstiges
Strasser Lederwaren
3028
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.